SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A IP20 SN021629 - 3RV2011-0JA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209724181
Sonepar cikkszám
SN021629
Gyártói cikkszám
3RV2011-0JA20
Gyártói típuskód
3RV2011-0JA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.7-1 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
13-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.25 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
- N-kioldó 13 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.