Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,9-1,25A 100KA 0,25kW S00 megsz.mére IP20 GT22938 - 3RV1011-0KA15

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,9-1,25A 100KA 0,25kW S00 megsz.mére IP20 GT22938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.9-1.25 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 16-16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381766

Sonepar cikkszám

GT22938

Gyártói cikkszám

3RV1011-0KA15

Gyártói típuskód

3RV1011-0KA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-1.25 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

16-16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1.25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00-as megszakító

    A S00-as megszakító motorvédelemhez készült, amely megbízható leállítást és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,9...1,25 A
    • N-kioldó 16 A
    • 1 NO + 1 NC keresztirányú
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • IEC és UL/CSA jóváhagyások
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros csatlakozók és opcionálisan integrált segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint pl. segédkapcsolók, segédkioldók
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Egyszerű telepítés és csökkentett főáramkör huzalozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a fő- és VÉSZKI kapcsolókat