Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 1,4-2A IP20 SN004987 - 3RV2011-1BA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 1,4-2A IP20 SN004987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.4-2 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 26-26 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841123

Sonepar cikkszám

SN004987

Gyártói cikkszám

3RV2011-1BA15

Gyártói típuskód

3RV2011-1BA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.4-2 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

26-26 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.4 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható védelmet nyújt rövidzárlat és túlterhelés esetén.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 1,4...2 A N-kioldó 26 A
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionális beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
    • Túlterhelés elleni védelem
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony használat
    • Mindig naprakész moduláris rendszer