Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 1,8-2,5A 0,75kW 1z+1ny IP20 GT63612 - 3RV2011-1CA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 1,8-2,5A 0,75kW 1z+1ny IP20 GT63612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.8-2.5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33-33 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841147

Sonepar cikkszám

GT63612

Gyártói cikkszám

3RV2011-1CA15

Gyártói típuskód

3RV2011-1CA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.8-2.5 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

33-33 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.4 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzár esetén és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 1,8...2,5 A
    • N-kioldó 33 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos megszakítók
    • Alkalmazások: motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia