Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 10-16A 208A IP20 SN003634 - 3RV2021-4AA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 10-16A 208A IP20 SN003634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841246

Sonepar cikkszám

SN003634

Gyártói cikkszám

3RV2021-4AA15

Gyártói típuskód

3RV2021-4AA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

10-16 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

208-208 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S0 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 10...16 A
    • N-kioldó 208 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt és klímabiztos megszakítók terhelésadagolókhoz
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Jól bevált 3RV1 sorozat helyettesítése
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer