SIEMENS - Motorvédelem 11-16A IP20 SN021633 - 3RV2011-4AA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209724402
Sonepar cikkszám
SN021633
Gyártói cikkszám
3RV2011-4AA20
Gyártói típuskód
3RV2011-4AA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
208-208 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 10...16 A N-kioldó 208 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás a különböző energiabeviteli lehetőségeknek köszönhetően
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.