Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 16-22A 286A IP20 SN019465 - 3RV2021-4CA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 16-22A 286A IP20 SN019465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-22 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209712539

Sonepar cikkszám

SN019465

Gyártói cikkszám

3RV2021-4CA10

Gyártói típuskód

3RV2021-4CA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-22 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

286-286 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 16...22 A
    • N-kioldó 286 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionális beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
    • Gyors és karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia