Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 17-22A 50kA S0/1z+1ny sé. IP20 GT46805 - 3RV1021-4CA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 17-22A 50kA S0/1z+1ny sé. IP20 GT46805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-22 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 22 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209382091

Sonepar cikkszám

GT46805

Gyártói cikkszám

3RV1021-4CA15

Gyártói típuskód

3RV1021-4CA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-22 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

286-286 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 17-22A 50kA S0/1z+1ny sé.