Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A 100kA1,1kW I>42 S00,1z+1ny IP20 GT28713 - 3RV1011-1DA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A 100kA1,1kW I>42 S00,1z+1ny IP20 GT28713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381803

Sonepar cikkszám

GT28713

Gyártói cikkszám

3RV1011-1DA15

Gyártói típuskód

3RV1011-1DA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.2-3.2 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

42-42 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

3.2 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.6 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.1 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a hálózat, a terhelés és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 2.2...3.2 AN kioldó 42 A
    • 1 NO+1 NC keresztirányú
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását a kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer használatával
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Alkalmas motorvédelemre, fő- és VÉSZKI kapcsolóként, valamint informatikai hálózatokban