SIEMENS - Motorvédelem 2,2-3,2A100kA S0 1z+1ny segédérnitkezővel IP20 SN081408 - 3RV1021-1DA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 3.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081408
Gyártói cikkszám
3RV1021-1DA15
Gyártói típuskód
3RV1021-1DA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
42-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
3.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem