SIEMENS - Motorvédelem 2,8-4A IP20 SN021630 - 3RV2011-1EA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.8-4 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 52-52 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209724280
Sonepar cikkszám
SN021630
Gyártói cikkszám
3RV2011-1EA20
Gyártói típuskód
3RV2011-1EA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.8-4 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
52-52 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.8 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldás 2,8...4 AN kioldó 52 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelmet nyújt a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S00-as méretű megszakító motorvédelemhez
A S00-as méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.