Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 2,8-5A S00 IP20 GT12431 - 3RV1011-1EA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 2,8-5A S00 IP20 GT12431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.8-4 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 52-52 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381810

Sonepar cikkszám

GT12431

Gyártói cikkszám

3RV1011-1EA15

Gyártói típuskód

3RV1011-1EA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.8-4 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

52-52 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.8 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 2,8...4 AN kioldó 52 A
    • Csavarkapocs szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolóval 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos megszakítók terhelésadagolókhoz
    • Optimalizálva IE3/IE4 motorokhoz
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Kapható csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint például a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés a csavaros csatlakozóknak köszönhetően
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek motorvédelemre, fő- és VÉSZKI kapcsolóként