Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 23-28A 50kA 11KW 364A IP20 SN003112 - 3RV2021-4NA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 23-28A 50kA 11KW 364A IP20 SN003112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-28 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 364-364 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841352

Sonepar cikkszám

SN003112

Gyártói cikkszám

3RV2021-4NA15

Gyártói típuskód

3RV2021-4NA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

23-28 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

364-364 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

28 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

    S0 megszakító

    A S0 megszakító motorvédelemhez készült, amely megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén és védi a rendszert a túlterhelés ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 23...28 A
    • N-kioldó 364 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos megszakítók
    • Alkalmazások: motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Veszélyes területeken való alkalmazás: ATEX vagy IEC Ex
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia