Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 28-40A 18kW I>650A IP20 GT95967 - 3RV1041-4FA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 28-40A 18kW I>650A IP20 GT95967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 28-40 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 520-520 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209287082

Sonepar cikkszám

GT95967

Gyártói cikkszám

3RV1041-4FA10

Gyártói típuskód

3RV1041-4FA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

28-40 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

520-520 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Mélység:

174 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

165 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 28-40A 18kW I>650A