Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 30-36A 50kA 11KW 260A IP20 GT91341 - 3RV2021-4PA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 30-36A 50kA 11KW 260A IP20 GT91341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 30-36 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 432-432 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209716261

Sonepar cikkszám

GT91341

Gyártói cikkszám

3RV2021-4PA10

Gyártói típuskód

3RV2021-4PA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

30-36 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

432-432 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

36 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

20 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító

    A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és védelmet a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 30...36 A N-kioldó 432 A
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek (pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer)

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
    • Terhelések és rendszer védelme
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony használat
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot