Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 34-40A 50kA IP20 GT94635 - 3RV2021-4FA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 34-40A  50kA IP20 GT94635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 34-40 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-480 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209716278

Sonepar cikkszám

GT94635

Gyártói cikkszám

3RV2021-4FA10

Gyártói típuskód

3RV2021-4FA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

34-40 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-480 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

20 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 34...40 A
    • N-kioldó 480 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelem a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Javított főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával