Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 3A I>20A S00 IP20 GT95424 - 3RV1611-1DG14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 3A  I>20A S00 IP20 GT95424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209535237

Sonepar cikkszám

GT95424

Gyártói cikkszám

3RV1611-1DG14

Gyártói típuskód

3RV1611-1DG14

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram (Iu):

3 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

90 mm

    Feszültségtranszformátor Megszakító

    A SIRIUS 3RV1 megszakító ideális megoldás feszültségtranszformátorokkal való használatra, alacsony hőveszteséggel és klímabiztos kialakítással.

    Technikai részletek:

    • 3 A méret, N-kioldás 20 A 1 CO
    • Keresztirányú segédkapcsolóval
    • Alacsony hőveszteség
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Három különböző névleges áramerősség
    • Opcionális oldalirányú segédkapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás a megbízhatóság érdekében
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző ipari környezetekben