Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 4,5-6,3A 76A IP20 GT37447 - 3RV1021-1GA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 4,5-6,3A 76A IP20 GT37447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 82-82 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209382039

Sonepar cikkszám

GT37447

Gyártói cikkszám

3RV1021-1GA15

Gyártói típuskód

3RV1021-1GA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4.5-6.3 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

82-82 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

6.3 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 4,5-6,3A 76A