SIEMENS - Motorvédelem 4,5-6,3A S0/sé.nélkül/Class 10 IP20 GT36918 - 3RV1021-1GA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 82-82 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281165
Sonepar cikkszám
GT36918
Gyártói cikkszám
3RV1021-1GA10
Gyártói típuskód
3RV1021-1GA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
82-82 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram (Iu):
6.3 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA