SIEMENS - Motorvédelem 49-59A IP20 SN081893 - 3RV2031-4XA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 49-59 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 845-845 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
240 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621001968
Sonepar cikkszám
SN081893
Gyártói cikkszám
3RV2031-4XA15
Gyártói típuskód
3RV2031-4XA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
49-59 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
845-845 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
59 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
140 mm
- CLASS 10 A-kioldó 49...59 A
- N-kioldó 845 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Kaphatók csavaros vagy rugós csatlakozókkal
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
S2 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.