Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 5,5-8A 100kA I>82A S00,1z+1ny IP20 GT28715 - 3RV1011-1HA15

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 5,5-8A 100kA I>82A S00,1z+1ny IP20 GT28715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 5.5-8 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 104-104 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381841

Sonepar cikkszám

GT28715

Gyártói cikkszám

3RV1011-1HA15

Gyártói típuskód

3RV1011-1HA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

5.5-8 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

104-104 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

8 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A SIRIUS 3RV1 megszakító megbízható motorvédelmet biztosít rövidzárlat és túlterhelés esetén, optimalizálva IE3/IE4 motorokhoz.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 5,5...8 A
    • N-kioldó 104 A
    • 1 NO + 1 NC keresztirányú
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros csatlakozók és opcionálisan integrált segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás rövidzárlat esetén
    • Védelem a hálózat túlterhelésétől
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész