Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 5,5-8A 400VAC S0 sé. nélkül IP20 GT06919 - 3RV1021-1HA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 5,5-8A 400VAC  S0 sé. nélkül IP20 GT06919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 5.5-8 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 104-104 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209281172

Sonepar cikkszám

GT06919

Gyártói cikkszám

3RV1021-1HA10

Gyártói típuskód

3RV1021-1HA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

5.5-8 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

104-104 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

8 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

96 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 5,5-8A 400VAC S0 sé. nélkül