SIEMENS - Motorvédelem 5,5-8A IP20 SN031385 - 3RV2021-1HA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 5.5-8 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 104-104 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209902893
Sonepar cikkszám
SN031385
Gyártói cikkszám
3RV2021-1HA10
Gyártói típuskód
3RV2021-1HA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
5.5-8 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
104-104 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
8 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 5,5...8 A N-kioldó 104 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelem a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Vibrációmentes csatlakozás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.