Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 54-65A I>845A S2 IP20 SN092918 - 3RV2031-4JA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 54-65A  I>845A S2 IP20 SN092918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 54-65 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 845-845 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

240 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209945555

Sonepar cikkszám

SN092918

Gyártói cikkszám

3RV2031-4JA10

Gyártói típuskód

3RV2031-4JA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

54-65 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

845-845 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

149 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

65 kA

Magasság:

140 mm

    S2 méretű megszakító motorvédelemhez

    A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 54...65 A
    • N-kioldó 845 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek, pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű és hatékony használat
    • Moduláris rendszer, mindig naprakész