SIEMENS - Motorvédelem 57-75A 37kW I>915A,s.é. nélkül IP20 GT38165 - 3RV1041-4KA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-75 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 975-975 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209287112
Sonepar cikkszám
GT38165
Gyártói cikkszám
3RV1041-4KA10
Gyártói típuskód
3RV1041-4KA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
57-75 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
975-975 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
75 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
70 mm
Mélység:
174 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
165 mm