Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 6,5A IP20 SN111514 - 3RV2011-0FA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 6,5A IP20 SN111514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-0.5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6.5-6.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111514

Gyártói cikkszám

3RV2011-0FA25

Gyártói típuskód

3RV2011-0FA25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.35-0.5 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6.5-6.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,35...0,5 A
    • N-kioldó 6,5 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációkhoz, transzformátorvédelemre
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás terhelés és túlterhelés esetén
    • Hatékony védelem a rendszer túlterhelése ellen
    • Könnyű és gyors telepítés karbantartást nem igénylő csatlakozásokkal
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 rendszer használatával