SIEMENS - Motorvédelem 62-73A IP20 SN095337 - 3RV2031-4KA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 62-73 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 949-949 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
240 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209945579
Sonepar cikkszám
SN095337
Gyártói cikkszám
3RV2031-4KA10
Gyártói típuskód
3RV2031-4KA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
62-73 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
949-949 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
73 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
149 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
140 mm
- CLASS 10 A-kioldó 62...73 A
- N-kioldó 949 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és terhelések számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a moduláris rendszernek köszönhetően
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S2 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.