Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 7 -10A 100kA 4KW I>130A 1Z+1NY S0 IP20 GT00302 - 3RV1021-1JA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 7 -10A 100kA 4KW I>130A 1Z+1NY S0 IP20 GT00302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209382053

Sonepar cikkszám

GT00302

Gyártói cikkszám

3RV1021-1JA15

Gyártói típuskód

3RV1021-1JA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

96 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 7 -10A 100kA 4KW I>130A 1Z+1NY S0