Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 4kw 1z+1ny IP20 GT72595 - 3RV2011-1JA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 4kw 1z+1ny IP20 GT72595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841185

Sonepar cikkszám

GT72595

Gyártói cikkszám

3RV2011-1JA15

Gyártói típuskód

3RV2011-1JA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-10 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00-as méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00-as méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és a rendszer túlterhelés elleni védelmét.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség, kompakt és klímabiztos megszakítók
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás érdekében
    • Opcionálisan beépített segédkapcsolóval is kapható
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelmet nyújt a motorok túlterhelése és rövidzárlata ellen
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a motorvédelem, növényvédelem és transzformátorvédelem
    • Egyszerű és gyors telepítés a csavaros vagy rugós csatlakozóknak köszönhetően
    • Szabványosított tartozékok széles választéka minden mérethez
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony