Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 50kA 4kW I>130A S00 IP20 G72660 - 3RV1011-1JA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 50kA 4kW I>130A S00 IP20 G72660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209263697

Sonepar cikkszám

G72660

Gyártói cikkszám

3RV1011-1JA10

Gyártói típuskód

3RV1011-1JA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-10 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelésével szemben.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A
    • Csavarkapocs szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint például a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható motorvédelem és biztonságos leválasztás
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a megfelelő betápláló rendszer használatával