Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 7-10A IP20 SN021631 - 3RV2011-1JA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 7-10A IP20 SN021631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209724365

Sonepar cikkszám

SN021631

Gyártói cikkszám

3RV2011-1JA20

Gyártói típuskód

3RV2011-1JA20

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-10 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00-as méretű megszakító motorvédelemhez

    A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a rövidzárlatok ellen
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész