SIEMENS - Motorvédelem 7-10A S0/sé.nélkül/Class 10 IP20 GT36919 - 3RV1021-1JA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281189
Sonepar cikkszám
GT36919
Gyártói cikkszám
3RV1021-1JA10
Gyártói típuskód
3RV1021-1JA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA