SIEMENS - Motorvédelem 75-93A IP20 SN099269 - 3RV2041-4YA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 75-93 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1300-1300 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
283 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621014005
Sonepar cikkszám
SN099269
Gyártói cikkszám
3RV2041-4YA10
Gyártói típuskód
3RV2041-4YA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
75-93 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1300-1300 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
93 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
165 mm
- CLASS 10 A-kioldó 75...93 A
- N-kioldó 1300 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Hatékony védelem a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S3 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.