Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 9-12,5A 100kA5,5KW I>163A S0 IP20 GT35973 - 3RV1021-1KA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 9-12,5A 100kA5,5KW I>163A S0 IP20 GT35973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-12.5 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 163-163 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209281196

Sonepar cikkszám

GT35973

Gyártói cikkszám

3RV1021-1KA10

Gyártói típuskód

3RV1021-1KA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-12.5 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

163-163 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram (Iu):

12.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 9-12,5A 100kA5,5KW I>163A S0