SIEMENS - Motorvédelem 9-12,5A IP20 SN021634 - 3RV2011-1KA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-12.5 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 163-163 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209841215
Sonepar cikkszám
SN021634
Gyártói cikkszám
3RV2011-1KA25
Gyártói típuskód
3RV2011-1KA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
9-12.5 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
163-163 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
12.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 9...12 A N-kioldó 163 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációkhoz, transzformátorvédelemre
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzár esetén és védelmet a rendszer túlterhelése ellen.