Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 9-12A 50kA 5,5kW I>156A 1z1ny S0 IP20 G72661 - 3RV1011-1KA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 9-12A 50kA 5,5kW I>156A 1z1ny S0 IP20 G72661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-12.5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 156-156 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381865

Sonepar cikkszám

G72661

Gyártói cikkszám

3RV1011-1KA15

Gyártói típuskód

3RV1011-1KA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-12.5 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

156-156 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a hálózat túlterhelése és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 9...12 A N-kioldás 156 A
    • 1 NO+1 NC keresztirányú
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros csatlakozók és opcionális integrált segédkapcsoló
    • Széleskörű tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve az informatikai hálózatokat is