SIEMENS - Motorvédelem S00 4,5-6,3A IP20 SN002346 - 3RV2411-1GA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 6.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
75 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209713161
Sonepar cikkszám
SN002346
Gyártói cikkszám
3RV2411-1GA10
Gyártói típuskód
3RV2411-1GA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
6.3 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Kioldó áram: 4,5...6,3 AN
- Maximális kioldó áram: 130 A
- Kapcsolási teljesítmény: Szabványos
- Alkalmazások: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Tartozékok: Segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség és klímabiztos kialakítás a megbízható működés érdekében.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Széles tartozékválaszték a testreszabott megoldásokhoz.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
- Csökkentett főáramkör huzalozás a különböző energiabeviteli lehetőségek révén.
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen.