SIEMENS - Motorvédő 0,28-0,4A IP20 SN088252 - 3RV2011-0EA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.28-0.4 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 5.2-5.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209712355
Sonepar cikkszám
SN088252
Gyártói cikkszám
3RV2011-0EA10
Gyártói típuskód
3RV2011-0EA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.28-0.4 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5.2-5.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,28...0,4 A
- N-kioldó 5,2 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.