SIEMENS - Motorvédő 3pólus 2,2-3,2A IP20 SN102521 - 3RV2411-1DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 3.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209712690
Sonepar cikkszám
SN102521
Gyártói cikkszám
3RV2411-1DA10
Gyártói típuskód
3RV2411-1DA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
3.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Kioldó: 2.2...3.2 AN
- Kioldó áram: 65 A
- Kapcsolási kapacitás: Szabványos
- Alkalmazások: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Segédkapcsoló: Opcionálisan beépített
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség és klímabiztos kialakítás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Széles választékú tartozékok minden mérethez.
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA).
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.