Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédő 3pólus 55kA 28A IP20 SN088152 - 3RV2021-4NA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédő 3pólus 55kA 28A IP20 SN088152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-28 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 364-364 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209716247

Sonepar cikkszám

SN088152

Gyártói cikkszám

3RV2021-4NA10

Gyártói típuskód

3RV2021-4NA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

23-28 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

364-364 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

28 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

    S0 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást és a terhelések védelmét a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 23...28 A
    • N-kioldó 364 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek (SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer)
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a túlterhelés ellen
    • Gyors és karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia