SIEMENS - Motorvédő CLASS 10A-30 ICU =120KA AT 400V 3-POLE IP20 SN075827 - 3RV1073-7GL10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2400-5200 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
384 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209768307
Sonepar cikkszám
SN075827
Gyártói cikkszám
3RV1073-7GL10
Gyártói típuskód
3RV1073-7GL10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2400-5200 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Mélység:
103.5 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
200 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
120 kA
Magasság:
205 mm