Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédő CLASS 10A-30 ICU =120KA AT 400V 3-POLE IP20 SN123947 - 3RV1063-7DL10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédő CLASS 10A-30 ICU =120KA AT 400V 3-POLE IP20 SN123947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-200 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

384 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209768291

Sonepar cikkszám

SN123947

Gyártói cikkszám

3RV1063-7DL10

Gyártói típuskód

3RV1063-7DL10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-200 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Mélység:

103.5 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

120 kA

Magasság:

205 mm

Motorvédő CLASS 10A-30 ICU =120KA AT 400V 3-POLE IP20