Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédő kapcsoló 22A IP20 SN099543 - 3RV2321-4CC10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédő kapcsoló  22A IP20 SN099543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - -99999--99999 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209716315

Sonepar cikkszám

SN099543

Gyártói cikkszám

3RV2321-4CC10

Gyártói típuskód

3RV2321-4CC10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

-99999--99999 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

286-286 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

S0 megszakító méretű indítókombinációhoz Névleges áramerősség 22 A N-kioldó 286 A csavaros kapocs Szabványos kapcsolási teljesítmény Megszakító SIRIUS 3RV2 Indítókombinációkhoz a terhelések megbízható védelméhez rövidzárlat esetén és a hálózatról való biz