SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /2 mot.v.-hez/ GT57812 - 3RV1915-1AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504615
Sonepar cikkszám
GT57812
Gyártói cikkszám
3RV1915-1AB
Gyártói típuskód
3RV1915-1AB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
90 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 45 mm
- Kapcsolók száma: 2
- Csatlakozások típusa: Villa alakú
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmasság a rendszer bővítésében
- Megbízható és tartós megoldás
3 fázisú gyűjtősínek
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.