SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /3 mot.v.-hez/ GT36923 - 3RV1915-2BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209504660
Sonepar cikkszám
GT36923
Gyártói cikkszám
3RV1915-2BB
Gyártói típuskód
3RV1915-2BB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
219 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 55 mm
- Kapcsolók száma: 3
- Tartozékok: Villa alakú csatlakozások
- Rugalmas telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően.
- Hatékony működés a kiváló minőségű anyagok használatával.
- Mindig naprakész megoldások a SIRIUS rendszer révén.
3 fázisú gyűjtősínek
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.