SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /4 mot.v.-hez/ GT36921 - 3RV1915-2CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209504691
Sonepar cikkszám
GT36921
Gyártói cikkszám
3RV1915-2CB
Gyártói típuskód
3RV1915-2CB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
292 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 55 mm
- Kapcsolók száma: 4
- Villa alakú csatlakozások
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony energiafelhasználás
- Rugalmas bővíthetőség a moduláris kialakításnak köszönhetően
3-fázisú sínek 55 mm-es moduláris távolság 4 kapcsolóhoz és tartozékhoz
A SIRIUS moduláris rendszer egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál a villamos kapcsolók és tartozékok csatlakoztatásához.