SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /4 mot.v.-hez/ GT77589 - 3RV1915-2DB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504707
Sonepar cikkszám
GT77589
Gyártói cikkszám
3RV1915-2DB
Gyártói típuskód
3RV1915-2DB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
365 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 55 mm
- Kapcsolók száma: 5
- Villa alakú csatlakozások
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Hatékony energiafelhasználás
3-fázisú sínek 55 mm-es moduláris távolság 5 kapcsolóhoz és tartozékhoz
A termék célja a SIRIUS moduláris rendszer egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásainak biztosítása.