SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /4 mot.v.-hez/ GT77590 - 3RV1915-3AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504714
Sonepar cikkszám
GT77590
Gyártói cikkszám
3RV1915-3AB
Gyártói típuskód
3RV1915-3AB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
63 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
3 fázisú gyűjtősínek Moduláris távolság 63 mm 2 kapcsolóhoz és tartozékhoz Villa alakú csatlakozások Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.