SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú /4 mot.v.-hez/ GT77591 - 3RV1915-3CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504721
Sonepar cikkszám
GT77591
Gyártói cikkszám
3RV1915-3CB
Gyártói típuskód
3RV1915-3CB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
63 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 63 mm
- Maximális kapcsolók száma: 4
- Csatlakozási forma: Villa alakú
- Rendszer: SIRIUS moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
- Mindig naprakész megoldások a SIRIUS rendszer révén.
3-fázisú gyűjtősínek
A 3-fázisú gyűjtősínek célja a moduláris távolság biztosítása 63 mm 4 kapcsolóhoz és tartozékhoz, villa alakú csatlakozásokkal.