SIEMENS - Motorvédő villás sín 3fázisú GT15118 - 3RV1915-1CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209504639
Sonepar cikkszám
GT15118
Gyártói cikkszám
3RV1915-1CB
Gyártói típuskód
3RV1915-1CB
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
55 mm
Hosszúság:
180 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Moduláris távolság: 45 mm
- Maximális kapcsolók száma: 4
- Csatlakozások típusa: Villa alakú
- Rendszer: SIRIUS moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
- Mindig naprakész megoldások a SIRIUS rendszer révén.
3-fázisú gyűjtősínek
A 3-fázisú gyűjtősínek célja a moduláris távolság biztosítása 45 mm-en 4 kapcsolóhoz, villa alakú csatlakozásokkal.